寅壱
寅壱の シャツ・インナー
寅壱の 半袖 シャツ・インナー
寅壱の ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 7983-621
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
56621154
品番
7983-621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
第一印象を変えるハイセンスなポロ。
厳しい暑さも爽やかに着こなせる一着。
色
黒
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗速乾、消臭(脇消臭テープ付)
仕様
右袖・背後にゴールドロゴ搭載、脇メッシュ仕様
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
104
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
44
生地
シャドーブリスター
色番
13