寅壱
寅壱の シャツ・インナー
寅壱の 半袖 シャツ・インナー
寅壱の ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 7983-621
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
黒
サイズ
3L
注文コード
56621188
品番
7983-621
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
第一印象を変えるハイセンスなポロ。
厳しい暑さも爽やかに着こなせる一着。
色
黒
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗速乾、消臭(脇消臭テープ付)
仕様
右袖・背後にゴールドロゴ搭載、脇メッシュ仕様
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
50
生地
シャドーブリスター
色番
13