ボディサイズ40
管接続口径3/8
ねじの種類NPT
設定圧力(MPa)0.02〜0.2
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
フィルタ・ミストセパレータドレン排出口エア:ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
残圧抜き3ポート弁取付位置:AF+AFM+AR+V
排気機構ノンリリーフタイプ
表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa
フロート式オートドレンオートドレンなし