※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 56657399 品番 YY-A-SPS4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010
しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。

用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート 種別4号 材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白) 長さ(mm)1920 幅(mm)1920 厚さ(mm)1 質量(kg)2.86 規格JIS A 1323 A種合格 第03A0188号 ハトメ数16 ハトメピッチ(mm)【短辺】470、【長辺】470 防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010 幅×長さ(mm)1920×1920
注意
※溶接作業に当たっては、必ず火災予防条例の「溶接作業等」に従い安全に作業してください。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56657381
2025-11-13
用途:
溶接作業
吉田エンジニアリング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大きい火の粉なら穴が開くが大体の火の粉やスパッタは防げるので大丈夫です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする