YY-C-SPS4 防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面 YAMAZEN(山善) 56657435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YY-C-SPS4 防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面 YAMAZEN(山善) 56657435
YY-C-SPS4 防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面 YAMAZEN(山善) 56657435
YY-C-SPS4 防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面 YAMAZEN(山善) 56657435
YY-C-SPS4 防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面 YAMAZEN(山善) 56657435
YY-C-SPS4 防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面 YAMAZEN(山善) 56657435
YY-C-SPS4 防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面 YAMAZEN(山善) 56657435
YY-C-SPS4 防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面 YAMAZEN(山善) 56657435

防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
種別4号
ハトメ数16
内容量1枚注文コード56657435品番YY-C-SPS4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エコノミータイプ
片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。

用途
溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート
種別4号材質耐炎繊維織物(平織)・片面難燃シリコンコーティング(白)長さ(mm)1920幅(mm)1920厚さ(mm)0.7質量(kg)1.72規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号ハトメ数16ハトメピッチ(mm)【短辺】470、【長辺】470防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO030040
注意
※溶接作業に当たっては、必ず火災予防条例の「溶接作業等」に従い安全に作業してください。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする