※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 56657451 品番 YY-C-SPS6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

エコノミータイプ
片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。

用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート 種別6号 材質耐炎繊維織物(平織)・片面難燃シリコンコーティング(白) 長さ(mm)2920 幅(mm)1920 厚さ(mm)0.7 質量(kg)2.58 規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号 ハトメ数20 ハトメピッチ(mm)【短辺】470、【長辺】480 防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO030040
注意
※溶接作業に当たっては、必ず火災予防条例の「溶接作業等」に従い安全に作業してください。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする