東西電気産業
東西電気産業の 電球
東西電気産業の LED電球
東西電気産業の 一般電球タイプLED電球
G95ボール型フィラメントLED電球
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56658151
品番
TZG95E26W-2-100/27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
省エネでフリッカーレス
位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能
外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ
本製品は屋内専用品です
口金
E26
色温度(K)
2700
ランプ寿命
設計寿命:20000時間
ガラス仕上
ホワイト