G95ボール型フィラメントLED電球

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56658187 品番TZG95E26W-6-100/27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

省エネでフリッカーレス
位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能
外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ
本製品は屋内専用品です

口金E26 色温度(K)2700 ランプ寿命設計寿命:10000時間 ガラス仕上ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする