どこでも美化ロール 1000×500mm 1ケース 4本入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4本) 注文コード56665379 品番KG-1000R
参考基準価格(税別)¥20,360 販売価格(税込) ¥22,394
販売価格(税別)
20,358

表面は吸水性に優れたレーヨン素材で、濡れた水分をしっかりキャッチ。
裏面は防水・防滑素材で、水分が裏抜けしずらく接地面とずれにくい。
抗菌・防臭効果。
切り離しに便利なミシン目付き。
人気の和柄模様「麻の葉」をあしらった上品な仕上がり。
使用シーン
就寝中の尿漏れや清拭での水濡れに。
外出先での尿のちょい漏れや染み出しに。
車や車椅子の座面に敷いて尿漏れの染み出し防止に。
排泄にともなう飛び散りや床汚れに。
お食事中の食べこぼしに。

材質【表面】不織布(レーヨン/PET)【裏面】ラミネート樹脂(PE) 寸法(mm)1000×500 質量(kg)約8.0 規格ミシン目入りロールタイプ(1本20枚巻き) アズワン品番69-5485-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする