※寸法図
BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
361 箱型回転取手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56667646
品番
#361N-60-2
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
材質:黄銅
付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm
用途
引込戸の木口取手
長さ(mm)
15
幅(mm)
16
高さ(mm)
60
仕上
黄銅磨き
注意
※*ツバの表面と建具面(取付面)が一致するように彫込んでください。
※*手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。