富士フイルムイメージングシステムズ
富士フイルムイメージングシステムズの ステージ/画像処理
富士フイルムイメージングシステムズの 画像処理
富士フイルムイメージングシステムズの レンズ
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-XA-5Mシリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56716984
品番
HF6XA-5M
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
独自の高解像性能「4D High Resolution」を備え、多様な設置条件下で周辺部まで高解像を実現
多様な設置条件に対応するコンパクト設計を実現
取り付け作業時の高い利便性を実現
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
51
絞り
F1.9〜F16
質量(g)
約100
フィルターサイズ(mm)
M37.5×0.5
適合
(センサーサイズ)最大2/3型
焦点距離(mm)
6
操作方法
(フォーカス)マニュアル、(アイリス)マニュアル
フォーカス
(前玉面より)∞〜0.1m
画角
(H×V)74.7°×58.1° ※2/3型センサー搭載カメラ装着時
TVディストーション
-2.88%
鏡筒径(mm)
Φ39