マウントCマウント鏡筒長(mm)52.2絞りF1.4~F16仕様メタルマウント、アイリスロックつまみ付適合(カメラ)2/3型、1/2型、1/3型質量(g)135焦点距離(mm)1.8操作方法(フォーカス)固定、(アイリス)手動フォーカス(前玉面より)∞~0.1m画角(H×V)[2/3型]185°×185°(Φ5.7mm)、[1/2型]185°01'×154°08'、[1/3型]154°08'×115°27'鏡筒径(mm)Φ56.5バックフォーカス(空気換算長)9.70mm射出瞳位置(結像面より)-61mm