マウントCマウント
鏡筒長(mm)52.2
絞りF1.8〜F16
仕様メタルマウント、アイリスロックつまみ付
適合(カメラ)1型、2/3型、1/2型
質量(g)160
焦点距離(mm)2.7
操作方法(フォーカス)固定、(アイリス)手動
フォーカス(前玉面より)∞〜0.2m
画角(H×V)[1型]185°×185°(Φ8.6mm)、[2/3型]185°×140°35'、[1/2型]136°18'×102°19'
鏡筒径(mm)Φ56.5
バックフォーカス(空気換算長)9.75mm
射出瞳位置(結像面より)-49mm