JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 7300番台 黄銅もみ抜き保持器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
100
外径D(Φmm)
150
注文コード
56719504
品番
7020FY
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
100
外径D(Φmm)
150
幅B(mm)
24
面取寸法r(mm)
1.5(r1=1)
参考質量(g)
1370
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方