アンギュラ玉軸受 7300番台 黄銅もみ抜き保持器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)130 外径D(Φmm)200 注文コード56719556 品番7028FY
参考基準価格(税別)¥90,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は内径d・外径Dなど55種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)130 外径D(Φmm)200 幅B(mm)33 面取寸法r(mm)2(r1=1) 参考質量(g)3640 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする