アンギュラ玉軸受 7300番台 黄銅もみ抜き保持器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)150 外径D(Φmm)225 注文コード56719565 品番7030FY
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は内径d・外径Dなど55種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)150 外径D(Φmm)225 幅B(mm)35 面取寸法r(mm)2.1(r1=1.1) 参考質量(g)4430 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする