アンギュラ玉軸受 7300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56719635 品番 7207B
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
内径d(Φmm)35 外径D(Φmm)72 幅B(mm)17 面取寸法r(mm)1.1(r1=0.6) 参考質量(g)295 質量(kg)0.295 寸法d(mm)35 接触角(°)40 寸法r(mm)1.1(最小) 寸法D(mm)72 寸法B(mm)17 寸法r1(mm)0.6(最小) 作用点a(mm)31.4 基本定格荷重Cr(kN)32 基本定格荷重Cor(kN)17 係数fo- RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑8300 許容回転速度(min-1) 油潤滑11000 疲労限荷重Cu(kN)1.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする