アンギュラ玉軸受 7300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56719678 品番 7211B
参考基準価格(税別)¥7,820 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)100 幅B(mm)21 面取寸法r(mm)1.5(r1=1) 参考質量(g)635 質量(kg)0.635 寸法d(mm)50 接触角(°)40 寸法r(mm)1.5(最小) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)21 寸法r1(mm)1(最小) 作用点a(mm)43.6 基本定格荷重Cr(kN)55.1 基本定格荷重Cor(kN)33.8 係数fo- RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5700 許容回転速度(min-1) 油潤滑7600 疲労限荷重Cu(kN)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする