アンギュラ玉軸受 7300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56719705 品番 7213B
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)120 幅B(mm)23 面取寸法r(mm)1.5(r1=1) 参考質量(g)1020 質量(kg)1.02 寸法d(mm)65 接触角(°)40 寸法r(mm)1.5(最小) 寸法D(mm)120 寸法B(mm)23 寸法r1(mm)1(最小) 作用点a(mm)50.3 基本定格荷重Cr(kN)76.2 基本定格荷重Cor(kN)49.3 係数fo- RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4800 許容回転速度(min-1) 油潤滑6400 疲労限荷重Cu(kN)2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする