アンギュラ玉軸受 7300番台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56719714 品番 7214
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)125 幅B(mm)24 面取寸法r(mm)1.5(r1=1) 参考質量(g)1120 質量(kg)1.12 寸法d(mm)70 接触角(°)30 寸法r(mm)1.5(最小) 寸法D(mm)125 寸法B(mm)24 寸法r1(mm)1(最小) 作用点a(mm)40.2 基本定格荷重Cr(kN)87.3 基本定格荷重Cor(kN)55.6 係数fo- RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6100 許容回転速度(min-1) 油潤滑7600 疲労限荷重Cu(kN)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする