アンギュラ玉軸受 7300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56719748 品番 7215B
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
内径d(Φmm)75 外径D(Φmm)130 幅B(mm)25 面取寸法r(mm)1.5(r1=1) 参考質量(g)1230 質量(kg)1.23 寸法d(mm)75 接触角(°)40 寸法r(mm)1.5(最小) 寸法D(mm)130 寸法B(mm)25 寸法r1(mm)1(最小) 作用点a(mm)55.5 基本定格荷重Cr(kN)89.6 基本定格荷重Cor(kN)59.3 係数fo- RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4300 許容回転速度(min-1) 油潤滑5800 疲労限荷重Cu(kN)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする