アンギュラ玉軸受 7300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56719775 品番 7217
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
内径d(Φmm)85 外径D(Φmm)150 幅B(mm)28 面取寸法r(mm)2(r1=1) 参考質量(g)1870 質量(kg)1.87 寸法d(mm)85 接触角(°)30 寸法r(mm)2(最小) 寸法D(mm)150 寸法B(mm)28 寸法r1(mm)1(最小) 作用点a(mm)47.9 基本定格荷重Cr(kN)123 基本定格荷重Cor(kN)83.6 係数fo- RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000 許容回転速度(min-1) 油潤滑6300 疲労限荷重Cu(kN)4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする