アンギュラ玉軸受 7300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56719793 品番 7218
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
内径d(Φmm)90 外径D(Φmm)160 幅B(mm)30 面取寸法r(mm)2(r1=1) 参考質量(g)2300 質量(kg)2.3 寸法d(mm)90 接触角(°)30 寸法r(mm)2(最小) 寸法D(mm)160 寸法B(mm)30 寸法r1(mm)1(最小) 作用点a(mm)51.1 基本定格荷重Cr(kN)141 基本定格荷重Cor(kN)96.7 係数fo- RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4700 許容回転速度(min-1) 油潤滑5900 疲労限荷重Cu(kN)5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする