アンギュラ玉軸受 7300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56719818 品番 7219
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
内径d(Φmm)95 外径D(Φmm)170 幅B(mm)32 面取寸法r(mm)2.1(r1=1.1) 参考質量(g)2780 質量(kg)2.78 寸法d(mm)95 接触角(°)30 寸法r(mm)2.1(最小) 寸法D(mm)170 寸法B(mm)32 寸法r1(mm)1.1(最小) 作用点a(mm)54.3 基本定格荷重Cr(kN)153 基本定格荷重Cor(kN)103 係数fo- RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4400 許容回転速度(min-1) 油潤滑5500 疲労限荷重Cu(kN)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする