アンギュラ玉軸受 7300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56720028 品番 7303
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)47 幅B(mm)14 面取寸法r(mm)1(r1=0.6) 参考質量(g)120 質量(kg)0.12 寸法d(mm)17 接触角(°)30 寸法r(mm)1(最小) 寸法D(mm)47 寸法B(mm)14 寸法r1(mm)0.6(最小) 作用点a(mm)16.5 基本定格荷重Cr(kN)18.7 基本定格荷重Cor(kN)7.9 係数fo- RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑18000 許容回転速度(min-1) 油潤滑23000 疲労限荷重Cu(kN)0.59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする