内径d(Φmm)30
外径D(Φmm)72
幅B(mm)38
面取寸法r(mm)1.1(r1=0.6)
参考質量(g)724
質量(kg)0.724
寸法d(mm)30
接触角(°)40
寸法r(mm)1.1(最小)
寸法D(mm)72
寸法r1(mm)0.6(最小)
基本定格荷重Cr(kN)59.4
基本定格荷重Cor(kN)37.9
係数fo-
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
許容回転速度(min-1) グリース潤滑6900
許容回転速度(min-1) 油潤滑9200
疲労限荷重Cu(kN)2.45
作用点a1(mm)62.6
作用点a2(mm)24.6