内径d(Φmm)35
外径D(Φmm)80
幅B(mm)42
面取寸法r(mm)1.5(r1=1)
参考質量(g)950
質量(kg)0.95
寸法d(mm)35
接触角(°)40
寸法r(mm)1.5(最小)
寸法D(mm)80
寸法r1(mm)1(最小)
基本定格荷重Cr(kN)74.4
基本定格荷重Cor(kN)48.6
係数fo-
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
許容回転速度(min-1) グリース潤滑6200
許容回転速度(min-1) 油潤滑8200
疲労限荷重Cu(kN)3.15
作用点a1(mm)70.1
作用点a2(mm)28.1