画像準備中

組合せアンギュラ玉軸受 7300番台DB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56720082 品番 7308BDB
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)90 幅B(mm)46 面取寸法r(mm)1.5(r1=1) 参考質量(g)1310 質量(kg)1.31 寸法d(mm)40 接触角(°)40 寸法r(mm)1.5(最小) 寸法D(mm)90 寸法r1(mm)1(最小) 基本定格荷重Cr(kN)91 基本定格荷重Cor(kN)60.6 係数fo- RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5500 許容回転速度(min-1) 油潤滑7400 疲労限荷重Cu(kN)3.95 作用点a1(mm)77.5 作用点a2(mm)31.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする