内径d(Φmm)50
外径D(Φmm)110
幅B(mm)54
面取寸法r(mm)2(r1=1)
参考質量(g)2280
質量(kg)2.28
寸法d(mm)50
接触角(°)40
寸法r(mm)2(最小)
寸法D(mm)110
寸法r1(mm)1(最小)
基本定格荷重Cr(kN)138
基本定格荷重Cor(kN)96.6
係数fo-
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
許容回転速度(min-1) グリース潤滑4400
許容回転速度(min-1) 油潤滑5800
疲労限荷重Cu(kN)6.3
作用点a1(mm)95.8
作用点a2(mm)41.8