組合せアンギュラ玉軸受 7300番台DB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56720168 品番 7312BDB
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)130 幅B(mm)62 面取寸法r(mm)2.1(r1=1.1) 参考質量(g)3620 質量(kg)3.62 寸法d(mm)60 接触角(°)40 寸法r(mm)2.1(最小) 寸法D(mm)130 寸法r1(mm)1.1(最小) 基本定格荷重Cr(kN)172 基本定格荷重Cor(kN)121 係数fo- RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3700 許容回転速度(min-1) 油潤滑5000 疲労限荷重Cu(kN)7.9 作用点a1(mm)111.6 作用点a2(mm)49.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする