組合せアンギュラ玉軸受 7300番台DB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56720195 品番 7313BDB
参考基準価格(税別)¥52,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)140 幅B(mm)66 面取寸法r(mm)2.1(r1=1.1) 参考質量(g)4440 質量(kg)4.44 寸法d(mm)65 接触角(°)40 寸法r(mm)2.1(最小) 寸法D(mm)140 寸法r1(mm)1.1(最小) 基本定格荷重Cr(kN)195 基本定格荷重Cor(kN)139 係数fo- RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3500 許容回転速度(min-1) 油潤滑4600 疲労限荷重Cu(kN)8.9 作用点a1(mm)119.4 作用点a2(mm)53.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする