曜日別特売
7314BDB 組合せアンギュラ玉軸受 7300番台DB JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56720222

7314BDB 組合せアンギュラ玉軸受 7300番台DB JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56720222
7314BDB 組合せアンギュラ玉軸受 7300番台DB JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56720222

組合せアンギュラ玉軸受 7300番台DB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)70
外径D(Φmm)150
幅B(mm)70
内容量1個注文コード56720222品番7314BDB
参考基準価格(税別)¥63,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
内径d(Φmm)70外径D(Φmm)150幅B(mm)70面取寸法r(mm)2.1(r1=1.1)参考質量(g)5400質量(kg)5.4寸法d(mm)70接触角(°)40寸法r(mm)2.1(最小)寸法D(mm)150寸法r1(mm)1.1(最小)基本定格荷重Cr(kN)219基本定格荷重Cor(kN)158係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列許容回転速度(min-1) グリース潤滑3200許容回転速度(min-1) 油潤滑4300疲労限荷重Cu(kN)9.8作用点a1(mm)127.3作用点a2(mm)57.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする