内径d(Φmm)75
外径D(Φmm)160
幅B(mm)74
面取寸法r(mm)2.1(r1=1.1)
参考質量(g)6300
質量(kg)6.3
寸法d(mm)75
接触角(°)40
寸法r(mm)2.1(最小)
寸法D(mm)160
寸法r1(mm)1.1(最小)
基本定格荷重Cr(kN)239
基本定格荷重Cor(kN)178
係数fo-
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
許容回転速度(min-1) グリース潤滑3000
許容回転速度(min-1) 油潤滑4000
疲労限荷重Cu(kN)10.7
作用点a1(mm)135.6
作用点a2(mm)61.6