組合せアンギュラ玉軸受 7300番台DB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56720283 品番 7316BDB
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
内径d(Φmm)80 外径D(Φmm)170 幅B(mm)78 面取寸法r(mm)2.1(r1=1.1) 参考質量(g)7700 質量(kg)7.7 寸法d(mm)80 接触角(°)40 寸法r(mm)2.1(最小) 寸法D(mm)170 寸法r1(mm)1.1(最小) 基本定格荷重Cr(kN)259 基本定格荷重Cor(kN)200 係数fo- RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2800 許容回転速度(min-1) 油潤滑3800 疲労限荷重Cu(kN)11.6 作用点a1(mm)143.9 作用点a2(mm)65.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする