内径d(Φmm)85外径D(Φmm)180幅B(mm)82面取寸法r(mm)3(r1=1.1)参考質量(g)9060質量(kg)9.06寸法d(mm)85接触角(°)40寸法r(mm)3(最小)寸法D(mm)180寸法r1(mm)1.1(最小)基本定格荷重Cr(kN)279基本定格荷重Cor(kN)223係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列許容回転速度(min-1) グリース潤滑2700許容回転速度(min-1) 油潤滑3500疲労限荷重Cu(kN)12.6作用点a1(mm)152.2作用点a2(mm)70.2