内径d(Φmm)90
外径D(Φmm)190
幅B(mm)86
面取寸法r(mm)3(r1=1.1)
参考質量(g)10600
質量(kg)10.6
寸法d(mm)90
接触角(°)40
寸法r(mm)3(最小)
寸法D(mm)190
寸法r1(mm)1.1(最小)
基本定格荷重Cr(kN)300
基本定格荷重Cor(kN)248
係数fo-
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
許容回転速度(min-1) グリース潤滑2500
許容回転速度(min-1) 油潤滑3300
疲労限荷重Cu(kN)10.8
作用点a1(mm)160.5
作用点a2(mm)74.5