アンギュラ玉軸受 7300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56720353 品番 7319
参考基準価格(税別)¥55,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
内径d(Φmm)95 外径D(Φmm)200 幅B(mm)45 面取寸法r(mm)3(r1=1.1) 参考質量(g)6120 質量(kg)6.12 寸法d(mm)95 接触角(°)30 寸法r(mm)3(最小) 寸法D(mm)200 寸法B(mm)45 寸法r1(mm)1.1(最小) 作用点a(mm)65.1 基本定格荷重Cr(kN)215 基本定格荷重Cor(kN)228 係数fo- RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000 許容回転速度(min-1) 油潤滑4900 疲労限荷重Cu(kN)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする