アンギュラ玉軸受 7300番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56720387 品番 7320B
参考基準価格(税別)¥71,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
内径d(Φmm)100 外径D(Φmm)215 幅B(mm)47 面取寸法r(mm)3(r1=1.1) 参考質量(g)7530 質量(kg)7.53 寸法d(mm)100 接触角(°)40 寸法r(mm)3(最小) 寸法D(mm)215 寸法B(mm)47 寸法r1(mm)1.1(最小) 作用点a(mm)90.2 基本定格荷重Cr(kN)210 基本定格荷重Cor(kN)148 係数fo- RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2700 許容回転速度(min-1) 油潤滑3600 疲労限荷重Cu(kN)6.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする