内径d(Φmm)100
外径D(Φmm)215
幅B(mm)94
面取寸法r(mm)3(r1=1.1)
参考質量(g)15100
質量(kg)15.1
寸法d(mm)100
接触角(°)40
寸法r(mm)3(最小)
寸法D(mm)215
寸法r1(mm)1.1(最小)
基本定格荷重Cr(kN)342
基本定格荷重Cor(kN)297
係数fo-
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
許容回転速度(min-1) グリース潤滑2200
許容回転速度(min-1) 油潤滑2900
疲労限荷重Cu(kN)12.2
作用点a1(mm)180.4
作用点a2(mm)86.4