JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 7300番台 黄銅もみ抜き保持器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
120
外径D(Φmm)
260
注文コード
56720457
品番
7324FY
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
120
外径D(Φmm)
260
幅B(mm)
55
面取寸法r(mm)
3(r1=1.1)
参考質量(g)
12600
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方