JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
円すいころ軸受 32000番台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
140
外径D(Φmm)
250
幅T(mm)
45.75
注文コード
56720554
品番
30228R
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・幅T
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
250
内径d(Φmm)
140
外幅C(mm)
36
幅T(mm)
45.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
円すいころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方