JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
円すいころ軸受 32000番台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
150
外径D(Φmm)
270
幅T(mm)
49
注文コード
56720563
品番
30230R
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・幅T
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
270
内径d(Φmm)
150
外幅C(mm)
38
幅T(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
円すいころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方