円すいころ軸受 32000番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)170 外径D(Φmm)310 幅T(mm)57 注文コード56720588 品番30234
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は内径d・外径D・幅Tなど17種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)310 内径d(Φmm)170 外幅C(mm)43 幅T(mm)57 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状円すいころ軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする