円すいころ軸受 32000番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)240 外径D(Φmm)440 幅B(mm)72 注文コード56720606 品番30248R
参考基準価格(税別)¥390,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は内径d・外径D・幅Bなど31種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)240 外径D(Φmm)440 幅B(mm)72 面取寸法r(mm)5(r1=4) 参考質量(g)49500 質量(kg)49.5 寸法d(mm)240 寸法r(mm)5(最小) 寸法D(mm)440 寸法B(mm)72 寸法C(mm)60 寸法T(mm)79 寸法r1(mm)4(最小) 係数(アキシアル荷重)Y1=1.43、Y0=0.79 作用点a(mm)82.7 基本定格荷重Cr(kN)1540 基本定格荷重Cor(kN)1790 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状円すいころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑730 許容回転速度(min-1) 油潤滑980 疲労限荷重Cu(kN)191 定数e0.42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする