JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
円すいころ軸受 32000番台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
56720624
品番
30303R
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・幅B
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
14
面取寸法r(mm)
1(r1=1)
参考質量(g)
127
質量(kg)
0.127
寸法d(mm)
17
寸法r(mm)
1(最小)
寸法D(mm)
47
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
12
寸法T(mm)
1525
寸法r1(mm)
1(最小)
係数
(アキシアル荷重)Y1=2.11、Y0=1.16
作用点a(mm)
10.5
基本定格荷重Cr(kN)
34.2
基本定格荷重Cor(kN)
24.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
円すいころ軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
9200
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
12000
疲労限荷重Cu(kN)
3.45
定数e
0.28
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方