内径d(Φmm)75
外径D(Φmm)160
幅B(mm)37
面取寸法r(mm)3(r1=2.5)
参考質量(g)3480
質量(kg)3.48
寸法d(mm)75
寸法r(mm)3(最小)
寸法D(mm)160
寸法B(mm)37
寸法C(mm)26
寸法T(mm)40
寸法r1(mm)2.5(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.90、Y0=1.05
作用点a(mm)48.8
基本定格荷重Cr(kN)277
基本定格荷重Cor(kN)266
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑2100
許容回転速度(min-1) 油潤滑2900
疲労限荷重Cu(kN)36.9
定数e0.81