内径d(Φmm)85
外径D(Φmm)180
幅B(mm)41
面取寸法r(mm)4(r1=3)
参考質量(g)4970
質量(kg)4.97
寸法d(mm)85
寸法r(mm)4(最小)
寸法D(mm)180
寸法B(mm)41
寸法C(mm)34
寸法T(mm)44.5
寸法r1(mm)3(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.73、Y0=0.95
作用点a(mm)35.8
基本定格荷重Cr(kN)381
基本定格荷重Cor(kN)367
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑2200
許容回転速度(min-1) 油潤滑2900
疲労限荷重Cu(kN)51.1
定数e0.35