円すいころ軸受 32000番台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)90 外径D(Φmm)190 幅B(mm)43 注文コード56720694 品番30318DR
参考基準価格(税別)¥44,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は内径d・外径D・幅Bなど31種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)90 外径D(Φmm)190 幅B(mm)43 面取寸法r(mm)4(r1=3) 参考質量(g)5600 質量(kg)5.6 寸法d(mm)90 寸法r(mm)4(最小) 寸法D(mm)190 寸法B(mm)43 寸法C(mm)30 寸法T(mm)46.5 寸法r1(mm)3(最小) 係数(アキシアル荷重)Y1=0.74、Y0=0.41 作用点a(mm)59.1 基本定格荷重Cr(kN)352 基本定格荷重Cor(kN)336 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状円すいころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑1700 許容回転速度(min-1) 油潤滑2400 疲労限荷重Cu(kN)44.9 定数e0.81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする