内径d(Φmm)100
外径D(Φmm)215
幅B(mm)47
面取寸法r(mm)4(r1=3)
参考質量(g)7760
質量(kg)7.76
寸法d(mm)100
寸法r(mm)4(最小)
寸法D(mm)215
寸法B(mm)47
寸法C(mm)39
寸法T(mm)51.5
寸法r1(mm)3(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.73、Y0=0.95
作用点a(mm)41.4
基本定格荷重Cr(kN)430
基本定格荷重Cor(kN)400
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1800
許容回転速度(min-1) 油潤滑2400
疲労限荷重Cu(kN)52.5
定数e0.35