内径d(Φmm)105
外径D(Φmm)225
幅B(mm)49
面取寸法r(mm)4(r1=3)
参考質量(g)8740
質量(kg)8.74
寸法d(mm)105
寸法r(mm)4(最小)
寸法D(mm)225
寸法B(mm)49
寸法C(mm)41
寸法T(mm)53.5
寸法r1(mm)3(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.73、Y0=0.95
作用点a(mm)43.1
基本定格荷重Cr(kN)464
基本定格荷重Cor(kN)432
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1700
許容回転速度(min-1) 油潤滑2300
疲労限荷重Cu(kN)56
定数e0.35